Beli bosch hex 17 mm chisels di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Chisel for Heavy Rotation and Demolition HammersDeskripsi:Pointed Chisels with 19 mm hex shank with turned down collar (diameter 17 mm)atribut:
- Total Length (mm): 280
- Shank Shape: Heksagon
- Diameter (mm): 17
- BOSCH Chisel for Breaker Hex 28mmDeskripsi:Pahat runcing dengan poros heksagonal 28 mm, self-sharpeningatribut:
- Shank Size (mm): 28
- Shank Shape: Heksagon
- monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Aligning Punchatribut:
- Material: Spring steel Material SUP10
- Width (mm): 9.5
- Overall Length (mm): 120
- Point Diameter (mm): 4
- Tip Diameter (mm): 4
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS Maxatribut:
- Power Supply Cord: 5.0 m
- Shank type: Adapted For Sds-Max Bits
- Operation Mode: 2 modes: Hammering with rotation and Rotation only
- TRUSCO Center PunchDeskripsi:It is an essential item for accurate hole drilling to center striking, cylindrical shape,irregular shapes.atribut:
- Hardness: The Striking Surface Hardness: HRC38 to 46
- Material: Nickel-Chromium-molybdenum Steel
- Tip Hardness: HRC56+/-2
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- Makita Electric Breaker Anti Vibrationatribut:
- Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
- Electrical Power (W): 2000
- BOSCH Chisel for Breaker Hex 30mmDeskripsi:Pahat runcing dengan poros heksagonal 30 mm, self-sharpeningatribut:
- Shank Shape: Heksagon
- BOSCH SDS-Plus Chisel for Light Rotary and Demolition HammersDeskripsi:Pahat runcing dengan poros SDS-plus. Usia Lama dengan masa pakai 30% lebih lama dan daya buang material 15% lebih tinggi. Untuk penggunaan melalui sampiran pahat SDS-plus atau langsung pada palu SDS-plus dengan pengalang rotasi.
- TRUSCO Carbide-Tipped Center Punchatribut:
- Material (Grip): S55C
Daftar Harga bosch hex 17 mm chisels Terbaru March 2026
| BOSCH Chisel for Heavy Rotation and Demolition Hammers | Rp83.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp3.599.900 |
| BOSCH Chisel for Breaker Hex 28mm | Rp549.900 |
| BOSCH Mesin Bor Bobok Beton | Rp1.999.900 |
| monotaro Center Punch (Alat Penitik Besi) | Rp31.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp19.999.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS Max | Rp16.999.900 |
| TRUSCO Center Punch | Rp53.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/55P101001185-3.jpg)